PK8250 BACK-UP RING 250 (4500) OR: 126,59 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8250
Rubix:999190900046685
Produttore:2PA250K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8250 BACK-UP RING 250 (4500) OR: 126,59 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:126.59 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore