Riferimenti
Gapi:OR377
Rubix:999190900016568
Produttore:11A612K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 253,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A612K6-O-RING OR 253.37X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:253.36 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 253,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione