Riferimenti
Gapi:OR 186.00X3.00 NBR70
Rubix:999190900017806


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 186 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BH83K6-O-RING OR 186.00X3.00 NBR70
11bh83k6-o-ring or 186.00x3.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 186 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 56,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione