67192669-O-RING OR 100,00 3,50 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)

O-ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67192669
Rubix:999210420074582
Produttore:OR 100,00 3,50 70 NBR NB7071
67192669-O-RING OR 100,00 3,50 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro della sezione3,5 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67192669-O-RING OR 100,00 3,50 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)


Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno100 mm
Diametro della sezione3,5 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
0,20 IVA esclusa
/ Unità
0,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione