PK8239 BACK-UP RING 239 (4362) OR: 91,67 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8239
Rubix:999190900046674
Produttore:2PA239K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 91,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8239 BACK-UP RING 239 (4362) OR: 91,67 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:91.67 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 91,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore