2ERAE565-GUARNIZIONE RAE 10754 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE244
Rubix:999190900039219
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE565-GUARNIZIONE RAE 10754 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:107.54 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 107,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

