Riferimenti
Valgan:OR 41200 304,39X3,53 NBR
Rubix:160000000421267

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 304,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. OR 41200 304,39X3,53 NBR
OR 41200 304,39X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 304,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,40 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 10,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore