Riferimenti
Gapi:OR016T
Rubix:999230810001620


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | ptfe |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN. OR 016 (2062) 15,60X1,78 TEFLON OR016T
GUARN. OR 016 (2062) 15,60X1,78 TEFLON
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | ptfe |
| Colore | bianco |
| Temperatura massima | 260 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione