2ERAE745-GUARNIZIONE RAE 08827 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE341
Rubix:999190900039298
Produttore:RAE341
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE745-GUARNIZIONE RAE 08827 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:88.27 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

