Riferimenti
Gapi:ORV136
Rubix:999190900013737
Produttore:11A223G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A223G6-O-RING OR 50.47X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:50.47 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore