Riferimenti
Gapi:OR90835
Rubix:999190900019208
Produttore:11A398K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 161 57,15X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:57.15 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore