Riferimenti
Valgan:OR 2031 7,66X1,78 NBR
Rubix:160000000421041

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 2031 7,65X1,78 NBR
OR 2031 7,66X1,78 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore