Riferimenti
Gapi:ORV009
Rubix:999190900013653
Produttore:11A042G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,28 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A042G6-O-RING OR 5.28X1.78 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:5.28 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,28 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore