PK8383 BACK-UP RING 383 (61400) OR: 354,97 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8383
Rubix:999190900046780
PK8383 BACK-UP RING 383 (61400) OR: 354,97 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno354,97 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8383 BACK-UP RING 383 (61400) OR: 354,97 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:354.97 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno354,97 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
33,88 IVA esclusa
/ Unità
41,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione