2ERAE505-GUARNIZIONE RAE 06985 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE843
Rubix:999190900039204
Produttore:RAE843
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE505-GUARNIZIONE RAE 06985 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:69.85 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,85 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

