67193730-O-RING OR 42,00 3,00 90 NBR NB9071 ( MESCOLA 90 NBR NB907101)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67193730
Rubix:999210420075024
Produttore:67193730


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67193730-O-RING OR 42,00 3,00 90 NBR NB9071 ( MESCOLA 90 NBR NB907101)
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:42.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione