Riferimenti
Gapi:OR 9.00X1.50 FPM75
Rubix:999190900014361


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B198G6-O-RING OR 9.00X1.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:9.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore