Riferimenti
Net Seals:01.ORM40.255000
Rubix:999220805075418


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 255 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.255,00X4 01.ORM40.255000
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:255.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 255 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione