Riferimenti
Net Seals:01.ORMVI.160030
Rubix:999220805083033
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.160,00X3,00 01.ORMVI.160030
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:160.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

