Riferimenti
Gapi:OR 150.00X5.30 NBR70
Rubix:999221201001100


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B58BK6-O-RING OR 150.00X5.30 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.30 mm Diametro Interno mm:150.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,71 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 55,77 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione