Riferimenti
Gapi:OR 33.50X2.00 NBR70
Rubix:999190900017248


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B573K6-O-RING OR 33.50X2.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:33.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,61 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 49,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione