2ERAE233-GUARNIZIONE RAE 04569 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE133
Rubix:999190900039123
Produttore:RAE133
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE233-GUARNIZIONE RAE 04569 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:45.69 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

