PK8135 BACK-UP RING 135 (3193) OR: 48,90 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8135
Rubix:999190900046594
Produttore:2PA135K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8135 BACK-UP RING 135 (3193) OR: 48,90 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:48.90 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore