PK8033 BACK-UP RING 033 (2200) OR: 50,52 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8033
Rubix:999190900046548
Produttore:2PA033K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8033 BACK-UP RING 033 (2200) OR: 50,52 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:50.52 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore