Riferimenti
Gapi:ORM551
Rubix:999220805071405


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.055,00X1 01.ORM10.055000
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:55.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione