Riferimenti
Dichtomatik:41831
Rubix:999250613003731
Produttore:O-RING 0025,00X03,55 NBR 70


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 41831
Gli O-Ring sono anelli di densità infinita a sezione circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare parti di macchine stazionarie contro fluidi liquidi o gassosi. Gli O-ring sono elementi di tenuta statici, ma in determinate condizioni possono essere utilizzati anche come elementi di tenuta dinamici in movimento assiale, rotatorio o oscillante.
Gli O-Ring NBR (70 Shore A) sono il materiale standard con un ampio campo di applicazione a pressioni statiche fino a circa 100 bar. Resistente a oli, lubrificanti e acqua (fino a + 80°C). Non resistente ai carburanti con alti composti aromatici e ai fluidi per freni a base di glicole.
Applicazioni
Gli O-Ring sono utilizzati principalmente per sigillare parti di macchine stazionarie contro liquidi o sostanze gassose. Tuttavia, in presenza di determinati requisiti e condizioni, è possibile l'utilizzo in applicazioni dinamiche, ad esempio nei movimenti rotatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,55 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione