Riferimenti
Gapi:OR90111
Rubix:999190900019095
Produttore:11A190K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,78 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3043 10,77X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:10.78 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,78 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore