Riferimenti
Gapi:ORV448
Rubix:999190900014016
Produttore:11A777G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A777G6-O-RING OR 240.67X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:240.67 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore