Riferimenti
Gapi:OR281
Rubix:999190900016491
Produttore:11A462K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 380,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A462K6-O-RING OR 380.59X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:380.59 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 380,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore