Riferimenti
Gapi:OR209
Rubix:999190900016395
Produttore:11A366K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A366K6-O-RING OR 17.04X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:17.04 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore