Riferimenti
Gapi:ORMV1103
Rubix:999190900015124
Produttore:11BG95G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BG95G6-O-RING OR 110.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:110.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,05 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 106,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione