Riferimenti
Gapi:OR90040
Rubix:999190900019078
Produttore:11A078K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72,75 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 2287 72,75X1,78 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:72.75 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72,75 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione