Riferimenti
Gapi:OR90827
Rubix:999190900019196
Produttore:11A386K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 149 44,45X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:44.95 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore