PK8230 BACK-UP RING 230 (4250) OR: 63,09 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8230
Rubix:999190900046665
Produttore:2PA230K0
PK8230 BACK-UP RING 230 (4250) OR: 63,09 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63,09 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8230 BACK-UP RING 230 (4250) OR: 63,09 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:63.09 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno63,09 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,26 IVA esclusa
/ Unità
0,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore