Riferimenti
Gapi:OR 34.50X3.00 NBR70
Rubix:999190900016719


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A302K6-O-RING OR 34.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:34.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore