PK8428 BACK-UP RING 428 (8487) OR: 123,19 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8428
Rubix:999190900046796
Produttore:2PA428K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 123,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8428 BACK-UP RING 428 (8487) OR: 123,19 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:123.19 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 123,19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore