2PA255K0-BACK-UP RING 255 (4562) OR: 142,47 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH PK8255
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8255
Rubix:999190900046690
Produttore:2PA255K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 142,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2PA255K0-BACK-UP RING 255 (4562) OR: 142,47 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH PK8255
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:142.47 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 142,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore