11A236G6-O-RING OR 71.12X2.62 FPM75

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ORV149
Rubix:999190900013750
Produttore:11A236G6
11A236G6-O-RING OR 71.12X2.62 FPM75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno71,12 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A236G6-O-RING OR 71.12X2.62 FPM75


O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:71.12 Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno71,12 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
1,33 IVA esclusa
/ Unità
1,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore