Riferimenti
Gapi:OR 134.50X3.00 FPM75
Rubix:999190900014139


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 134,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A338G6-O-RING OR 134.50X3.00 FPM75
11a338g6-o-ring or 134.50x3.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 134,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione