Riferimenti
Net Seals:ORV517
Rubix:999220805089873


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH 517-517 D.036,27X1,78 01.ORVI0.517000
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:36.27 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione