Riferimenti
Gapi:ORV047
Rubix:999190900013694
Produttore:11A085G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 114,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A085G6-O-RING OR 114.02X1.78 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:114.02 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 114,02 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore