O-RING 474 (82500) D.INT: 633,48 MM D.CORDA: 6,99 MM MAT: NBR 70 SH 28790
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Anyseals:28790
Rubix:999230728032862

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 633,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING 474 (82500) D.INT: 633,48 MM D.CORDA: 6,99 MM MAT: NBR 70 SH 28790
O-RING 474 (82500) D.Int: 633,48 mm D.Corda: 6,99 mm Mat: NBR 70 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 633,48 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione