BK 217-868 SPIRALE D.142,88X5,34 01.BK000.21700G
ANELLI ANTIESTRUSIONE A SPIRALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Euroring:01.BK000.21700G
Rubix:999220805041776
Documenti
Dettagli del prodotto : BK 217-868 SPIRALE D.142,88X5,34 01.BK000.21700G
BACK-UP RING Modello:BR 868 Diametro Interno:142.88 mm Materiale:PTFE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 142,88 mm |
|---|---|
| Materiale | ptfe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

