Riferimenti
Valgan:OR 226 161,9X6,99 NBR
Rubix:160000000421365

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 161,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 226 161,9X6,99 NBR
OR 226 161,9X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 161,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,91 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 25,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione