49004067-GUARNIZIONE OR 14,00 2,50 72 NBR 872

O-Ringe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49004067
Rubix:160000000441145
Produttore:49004067
49004067-GUARNIZIONE OR 14,00 2,50 72 NBR 872

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro della sezione2,5 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49004067-GUARNIZIONE OR 14,00 2,50 72 NBR 872


49004067-GUARNIZIONE
OR 14,00 2,50 72 NBR 872

Punti di forza

The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,308 g
Diametro interno14 mm
Diametro della sezione2,5 mm
Materialenbr
Durezza Shore A72 Shore
2,50 IVA esclusa
/ Unità
3,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione