2ERAE493-GUARNIZIONE RAE 06668 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 06668 00353 L1
Rubix:999190900039201
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE493-GUARNIZIONE RAE 06668 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:66.68 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66,68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,24 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 18,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

