Riferimenti
Gapi:ORMV382
Rubix:999190900014651
Produttore:11B588G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B588G6-O-RING OR 38.00X2.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:38.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore