Riferimenti
Valgan:OR 4093 23,40X3,53 FP75
Rubix:160000000419637

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4093 23,40X3,53 FP75
OR 4093 23,40X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,94 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 14,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore