2ERAE257-GUARNIZIONE RAE 05525 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE139
Rubix:999190900039130
Produttore:2ERAE257
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE257-GUARNIZIONE RAE 05525 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:55.25 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 15,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

