PK8273 BACK-UP RING 273 (4975) OR: 247,26 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8273
Rubix:999190900046708
Produttore:2PA273K0
PK8273 BACK-UP RING 273 (4975) OR: 247,26 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno247,26 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8273 BACK-UP RING 273 (4975) OR: 247,26 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:247.26 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno247,26 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
1,89 IVA esclusa
/ Unità
2,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore